Plăcuță amovibilă pentru strunjire WCHX 060204, pentru scule „5 în 1” pentru strunjit şi găurit

Cod articol.: 268482 SM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,48 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    17,90 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului WCHX 060204 SM
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Triunghiular, cu unghiuri de colț mărite
Placă de tăiere lățime 5,5 mm
Grosimea plăcuţei 2,38 mm
Placă de tăiere lungime 5,5 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 5,5 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 2,38 mm
Diametru placă de tăiere 8,73 mm
Rază la colţ 0,4 mm
Unghi la colţ 88 grad
Unghi de aşchiere 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grad
Cod ISO WCHX 060204
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7120
Placă de tăiere grosime 2,38 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WCHX 060204
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 WCHX 060204
Denumire Inserție de tăiere WCHX 060204
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă H
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Greutate 1 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 268482 SM
EAN / GTIN 4045197470607
Număr producător 268482 SM
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 268463268468, Ref. 11.