{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | WCHX 060204 ALU | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | Triunghiular, cu unghiuri de colț mărite | |
| Placă de tăiere lățime | 5,5 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 2,38 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 5,5 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 5,5 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 2,38 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 8,73 mm | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Unghi la colţ | 88 grad | |
| Unghi de aşchiere | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 7 grad | |
| Cod ISO | WCHX 060204 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | HU70AL | |
| Placă de tăiere grosime | 2,38 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WCHX 060204 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | WCHX 060204 | |
| Denumire Inserție de tăiere | WCHX 060204 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire (BAB) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Greutate | 1 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 268482 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197470584 | |
| Număr producător | 268482 ALU | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |