Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WCHX 060204, pro „5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje

Artiklové číslo: 268482 SM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    537,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    447,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce WCHX 060204 SM
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Šířka řezné destičky 5,5 mm
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Délka řezné destičky 5,5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 5,5 mm
Výška řezné hrany 2,38 mm
Průměr řezných destiček 8,73 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 88 stupeň
Úhel čela 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód WCHX 060204
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7120
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WCHX 060204
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 WCHX 060204
Označení řezné destičky WCHX 060204
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída H
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Hmotnost 1 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268482 SM
EAN / GTIN 4045197470607
Číslo výrobce 268482 SM
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vrtací nástroj č. 268463268468, velikost 11.