{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | WCHX 060204 ALU | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly | |
| Šířka řezné destičky | 5,5 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 2,38 mm | |
| Délka řezné destičky | 5,5 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 5,5 mm | |
| Výška řezné hrany | 2,38 mm | |
| Průměr řezných destiček | 8,73 mm | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 88 stupeň | |
| Úhel čela | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupeň | |
| ISO kód | WCHX 060204 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU70AL | |
| Tloušťka řezné destičky | 2,38 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | WCHX 060204 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | WCHX 060204 | |
| Označení řezné destičky | WCHX 060204 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N); hliník | |
| Toleranční třída | H | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Hmotnost | 1 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 268482 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197470584 | |
| Číslo výrobce | 268482 ALU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |