Sculă „4 în 1” pentru strunjit şi găurit 1,5×D, pe stânga, ⌀ DC: 25mm

Cod articol.: 268405 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 4 in 1
Lungimea totală L 180 mm
Lungime utilă L1 15 mm
Lungime activă A 48 mm
Diametrul cozii DS 32 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL03201015
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm
Lungimea tijei LS 132 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului 4 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Forma cozii rotund
Diametrul arborelui Ds 32 mm
Număr de tăişuri 1 buc.
Unghi de reglare κ 90 grade
Procedeu de prelucrare strunjire interioară și exterioară
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Denumire Inserție de tăiere ZCMX130408
Lungime funcţională 180 mm
Turaţie max. 3.000 min-1
Greutate 8 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Sfredelire (BAB); Teșire plană (SPL)
Tip produs Bară pentru strunjire interioară
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 268405 25
EAN / GTIN 4062406392611
Număr producător 268405 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă cilindrică.

Aplicaţie:

1. Strunjire frontală a suprafeţelor frontale.
2. Găurire (lărgire şi găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ şi dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.
  • Toleranţă alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acţionată).
  • La găurire peste ⌀ nominal, rămâne material rezidual.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bar).