{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 4 in 1 | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Lungime utilă L1 | 13 mm | |
| Lungime activă A | 39 mm | |
| Diametrul cozii DS | 25 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | 4 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02501015 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0250 mm | |
| Lungimea tijei LS | 111 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -13 mm | |
| Forma cozii | rotund | |
| Diametrul arborelui Ds | 25 mm | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Unghi de reglare κ | 90 grad | |
| Procedeu de prelucrare | strunjire interioară și exterioară | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Denumire Inserție de tăiere | ZCMX10T304 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 150 mm | |
| Turaţie max. | 3.000 min-1 | |
| Greutate | 4 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe stânga | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB); Sfredelire (BAB); Teșire plană (SPL) | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 268405 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406272937 | |
| Număr producător | 268405 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |