Clește pentru pompă de apă Classic până la 180 mm

Cod articol.: 26760
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura drept
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Unitate de măsură anvergură imperial
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Număr de opritoare cu reglare fină 9
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 8976
Lungimea totală 180 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 26760
EAN / GTIN 4010995267605
Număr producător 26760
L-Număr L60070 4354
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Îndeplinește cerințele dumneavoastră: Stabil permanent datorită îmbinării cutiei cu ghidaj dublu
  • DIN ISO 8976

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lățime cheie (mm): 36 mm
  • Diametru țeavă (inchi): 1 1/2″
  • Lungime totală (mm): 180 mm
  • Lungime totală (inchi): 7″
  • Cu baterie / baterie: Nr