{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | lose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Form Backen/ Maul | gerade | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| Maßeinheit Spannweite | imperial | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
| Anzahl Rasten Feineinstellung | 9 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Wasserpumpenzange | |
| Eigenschaften | Klemmschutz; Selbstklemmung | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet | |
| Norm | DIN ISO 8976 | |
| Länge gesamt | 180 mm |
| Artikelnummer | 26760 | |
| EAN / GTIN | 4010995267605 | |
| Herstellernummer | 26760 | |
| L-Nummer | L60070 4354 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |