Klešče za vodne črpalke Classic do 180 mm

Št. art.: 26760
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 26760
EAN/GTIN 4010995267605
Številka proizvajalca 26760
L-število L60070 4354
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Izpolnjuje vaše zahteve: Trajno stabilen zaradi škatlastega spoja z dvojnim vodilom
  • DIN ISO 8976

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • širina ključa (mm): 36 mm
  • premer cevi (palci): 1 1/2″
  • delovna dolžina (mm): 180 mm
  • delovna dolžina (palci): 7″
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne