Pană de susținere

Cod articol.: 266908
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime totală min. 78 mm
Lăţimea corpului de bază 16 mm
Înălţimea corpului de bază 4 mm
Lăţimea bacurilor 80 mm
Greutate 0,035 kg
Material aluminiu; oțel
Tip produs Menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 266908
EAN / GTIN 4020772266905
Număr producător 266908
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pană de susținere,

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 4355-80-016
  • Pentru lăţimea bacurilor: 80
  • Formă: B
  • A: 78
  • B: 4
  • C: 16
  • greutate: 35 g