{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt min. | 78 mm | |
| Breite Grundkörper | 16 mm | |
| Höhe Grundkörper | 4 mm | |
| Backenbreite | 80 mm | |
| Gewicht | 0,035 kg | |
| Material | Aluminium; Stahl | |
| Produktart | Spannstock |
| Artikelnummer | 266908 | |
| EAN / GTIN | 4020772266905 | |
| Herstellernummer | 266908 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |