{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka min. | 78 mm | |
| Šířka základního tělesa | 16 mm | |
| Výška základního tělesa | 4 mm | |
| Šířka čelisti | 80 mm | |
| Hmotnost | 0,035 kg | |
| Materiál | hliník; ocel | |
| Druh produktu | Svěrák |
| Katalogové číslo | 266908 | |
| EAN / GTIN | 4020772266905 | |
| Číslo výrobce | 266908 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |