Soporte de cuña

Número de artículo: 266908
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud total mín. 78 mm
Anchura del cuerpo de base 16 mm
Altura del cuerpo de base 4 mm
Anchura de las mordazas 80 mm
Peso 0,035 kg
Material acero; aluminio
Tipo de producto Mandril de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 266908
EAN / GTIN 4020772266905
Número del fabricante 266908
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Cuña de apoyo,

Característica:

  • Tamaño: 4355-80-016
  • Para anchura de mordazas: 80
  • Forma: An
  • A: 78
  • An: 4
  • C: 16
  • Peso: 35 g