Cheie combinată de 12″, reglabilă, cromată, cu mâner 2K

Cod articol: 2668904
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2668904
EAN / GTIN 4010886933633
Număr producător 2668904
L-Număr L60160 5542

Descriere

Descriere:

Proiectare conform ISO 6787
Pozitia gurii 15°
Model suedez, Cilindru cu filet stânga
Cu scală de reglare
Mecanismul protejat și o suprafață de lovire suplimentară permit lovituri ușoare fără a afecta funcția cheii
Dezabordarea mânerului asigură o prindere sigură chiar și cu mâinile uleioase
Mâner sensibil cu 2 componente (versiunea JC și JP) pentru o muncă fără oboseală
Oțel crom vanadiu
Versiunea C = nichelat și cromat, Versiunea P = cap șlefuit, cu mangan fosfatat
Versiunea PK = cârlig acoperit cu plastic
Versiunile JP și JC = în plus cu mâner din plastic
Cu orificiu de agățare

Caracteristică:

  • Design: Model suedez, rotiță cu angrenaj stânga, versiunea JP și JC = suplimentar cu mâner din plastic
  • Lățimea totală [mm]: 83 mm
  • Înălțime totală [mm]: 23 mm
  • Lungime totală [inch]: 12
  • Lungime totală [mm]: 307 mm
  • Material mâner: Plastic
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: Nichelată și cromată, cap șlefuit
  • Diviziunea scării: 0-36
  • Lățimea de strângere [mm]: 36 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Orificiu de suspendare: da
  • Scară de reglare: da
  • Funcția de clichet: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu