Clé à molette, réglable, chromée

Réf.: 2668904
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2668904
EAN / GTIN 4010886933633
Réf. fabricant 2668904
Article hors catalogue L60160 5542

Description

Description:

Modèle suédois, rouleau avec conduite à gauche
Avec graduation de réglage
Avec réglage de l'échelle

Caractéristique(s):

  • Version: modèle suédois, roulette avec pas à gauche, version JP et JC = en plus avec poignée plastique
  • Largeur totale [mm]: 83 mm
  • Hauteur totale [mm]: 23 mm
  • Longueur totale [inch]: 12
  • Longueur totale [mm]: 307 mm
  • Matériau du manche: Plastique
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: nickelé et chromé, tête rectifiée
  • Graduation de l'échelle: 0-36
  • Portée de serrage [mm]: 36 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Trou de suspension: oui
  • Échelle de réglage: oui
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non