Llave abierta, ajustable, cromada

Número de artículo: 2668904
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2668904
EAN / GTIN 4010886933633
Número del fabricante 2668904
Número L L60160 5542

Descripción

Descripción:

Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda
Con escala de ajuste
Con la escala de ajuste

Característica:

  • Diseño: Modelo sueco, rueda con engranaje a la izquierda, versión JP y JC = adicionalmente con mango de plástico
  • Anchura total [mm]: 83 mm
  • Altura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 12
  • Longitud total [mm]: 307 mm
  • Material del mango: Plástico
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: niquelado y cromado, cabeza rectificada
  • División de escala: 0-36
  • Anchura de sujeción [mm]: 36 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Orificio de suspensión: sí
  • Escala de ajuste: sí
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no