Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 12mm

Cod articol.: 265131 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport de prindere
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Cod ISO Suport SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
Lungimea totală L 80 mm
Lăţime funcţională L4 16 mm
Forma cozii pătrată
Standard DIN ISO 5610
Număr de piese 3 buc.
Ambalaj Cutie din plastic
Înălţimea cozii h 12 mm
Lăţimea cozii b 12 mm
Procedeu de prelucrare strunjire exterioară
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 265131 12
EAN / GTIN 4045197941817
Număr producător 265131 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Plăcuțe amovibile CC../ DC../ SC..