• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuţă: GL/11

Cod articol: 264831 GL/11
Reducere
129,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / mărime plăcuţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Sistem: GL
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Tip de utilizare pe stânga
Sistem GL
Răcire interioară da
Fixare tip 16 mm
Cap de strunjit cod ISO SDUCL
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
Unghi de aşezare 93 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 20 mm
Decalaj central L3 11 mm
Lungimea totală L 17 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 269028 38
Tip produs Cap de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 264831 GL/11
EAN / GTIN 4062406231484
Număr producător 264831 GL/11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264866, 264870 şi 264874.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă