{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Master Mute | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Suport șurub | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 0160 mm | |
| Diametrul cozii | 16 mm | |
| Lungimea cozii | 268 mm | |
| Forma cozii | rotund | |
| Diametrul cozii | 16 mm | |
| Lungimea corpului de bază | 268 mm | |
| Adâncime de strunjire interioară max. | 240 mm | |
| Formă suport | Drept (G) | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Sistem | GL | |
| Zonă netensionabilă | 102 mm | |
| Proces de prelucrare prin strunjire | strunjire interioară | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Lungimea totală | 268 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 264874 GL/16 | |
| EAN / GTIN | 4062406770198 | |
| Număr producător | 264874 GL/16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |