4000,cuie cu cap răsturnat n., 34°,50mm,INOX

Cod articol: 2608200526
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
Tip produs Cuie

Identificare și clasificare

Cod articol 2608200526
EAN / GTIN 3165140617727
Număr producător 2608200526
L-Număr L00620 102052
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Cuiele cu cap de răsturnare DA 34° 1,8/15g sunt fabricate din oțel inoxidabil rezistent la intemperii. Sunt potrivite pentru aplicații precum construcția de lăzi, lucrări cu tapițerie, rame de uși și ferestre, rame de tablouri, construcția de mobilier, lambriuri de perete și pentru gips-carton. Pinii asigură o fixare fermă cu un cap de pin abia vizibil. Acestea permit instalarea rapidă și ușoară a lambriurilor, precum și a plăcilor decorative și a plintei. Cuiele verticale DA 34° 1,8/15g sunt fabricate în Europa și, prin urmare, sunt de o calitate ridicată constantă. Potrivit pentru: GNH 18V-64 MD Professional.