4000,Stauchkopfn.,34°,50mm,INOX

Artikel-Nr.: 2608200526
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Nägel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608200526
EAN / GTIN 3165140617727
Herstellernummer 2608200526
L-Nummer L00620 102052
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die DA Stauchkopfnagel 34° 1.8/15g werden aus wetterresistentem Edelstahl hergestellt. Sie sind für Anwendungen wie Kistenbau, Arbeiten mit Polsterung, Tür‑ und Fensterrahmen, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen und für Gipsfaserplatten geeignet. Die Stifte bieten festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf. Sie ermöglichen einfaches und schnelles Anbringen von Verkleidungen sowie Zier- und Sockelleisten. Die DA Stauchkopfnagel 34° 1.8/15g werden in Europa hergestellt und haben daher eine konstant hohe Qualität. Passend zu: GNH 18V-64 MD Professional.