4000,Cabeza de recalcado,34°,50mm,INOX

Número de artículo: 2608200526
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
Tipo de producto Clavos

Identificación y clasificación

Número de artículo 2608200526
EAN / GTIN 3165140617727
Número del fabricante 2608200526
Número L L00620 102052
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Los clavos DA de cabeza volteadora 34° 1,8/15g están fabricados en acero inoxidable resistente a la intemperie. Son adecuados para aplicaciones como la construcción de cajas, trabajos con tapicería, marcos de puertas y ventanas, marcos de cuadros, construcción de muebles, revestimiento de paredes y para cartón-yeso. Los pasadores proporcionan una sujeción firme con una cabeza apenas visible. Permiten una instalación rápida y sencilla de paneles, así como de zócalos decorativos. Los clavos verticales DA 34° 1.8/15g se fabrican en Europa y por lo tanto son de alta calidad. Adecuado para: GNH 18V-64 MD Profesional.

Productos adecuados