Apărătoare de protecție pentru tăiere, cu clipsare, plastic, 100 mm

Cod articol.: 2608000754
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2608000754
EAN / GTIN 6949509239938
Număr producător 2608000754
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru a transforma o sanie de șlefuit într-o sanie de ghidare în cel mai scurt timp, clema este atașată la capacul de protecție cu un simplu mecanism cu clic
  • Asamblare și dezasamblare ușoară de la capacul de protecție
  • Se potrivește: GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 9-115; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWX 9-115 S; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 750-115 Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Capotă combinată pentru o protecție optimă în timpul aplicațiilor de tăiere
  • Dimensiunea lățimii: 180 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 100 mm
  • Dimensiune lungime: 50 mm
  • Greutate brută: 0,064 kg
  • Diametru mm: 100
  • Descrierea performanțelor: Capac de protecție pentru tăiere
  • Greutate netă: 0,06 kg
  • Specific RTB1: Fixare rapidă și ușoară datorită ansamblului de pârghii fără cheie
  • Specific RTB2: Compatibil cu polizoarele unghiulare
  • Volum: 0,9 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Capac de protecție pentru tăiere
  • X-LOCK: Nein