Ochranná kombinovaný kryt na řezání, připínací, plast, 100 mm

Artiklové číslo: 2608000754
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2608000754
EAN / GTIN 6949509239938
Číslo výrobce 2608000754
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Pro bleskovou přeměnu brusných sáněk na vodicí sáňky se klip připevní k ochrannému krytu jednoduchým zacvakávacím mechanismem
  • Snadná montáž a demontáž z ochranného krytu
  • Vhodné: GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 9-115; GWS 9-115 S; GWS 18V-7 (115 mm); GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWX 9-115 S; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 750-115 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kombinovaný kryt pro optimální ochranu při řezání
  • Rozměr na šířku: 180 mm
  • Rozměr výšky: 100 mm
  • Rozměr délky: 50 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,064 kg
  • Průměr mm: 100
  • Popis výkonu: Ochranný kryt pro řezání
  • Čistá hmotnost: 0,06 kg
  • Specifické RTB1: Rychlé a snadné upevnění díky montáži páky bez klíče.
  • Specifický RTB2: Kompatibilní s úhlovými bruskami
  • Objem: 0,9 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Ochranný kryt pro řezání
  • X-LOCK: Nein