{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | RCMX 1003 | |
Categorie | HB725 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | PVD | |
Aplicaţia principală | UNI | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | UM | |
Toleranţă | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 230 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260640 HB725 | |
EAN / GTIN | 4062406058647 |