RC.X 1003 HB725-1

Cod articol: 260640 HB725-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,34 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,95 € / buc.
La cerere
În stoc
1.268 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RCMX 1003
Categorie HB725-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii UM1
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 230 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260640 HB725-1
EAN / GTIN 4062406766016

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături