Cuţit de strunjit 16/10 mm

Cod articol: 260611 16/10
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 10 mm
Tip de utilizare Neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SRDCN 1616H10
Plăcuţă amovibilă compatibilă RC.X 1003
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 13 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 20,3 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 11
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 30 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260611 16/10
EAN / GTIN 4045197653239

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături