RC.T 0803 HB725-1

Cod articol: 260630 HB725-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,10 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,75 € / buc.
La cerere
În stoc
851 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RCMT 0803
Categorie HB725-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii UM1
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 230 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260630 HB725-1
EAN / GTIN 4062406766009

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule