RC.T 0803 HB725-1

Č. pol.: 260630 HB725-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,10 € / ks
  • Od 10 ks
    6,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
851 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RCMT 0803
Typ HB725-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok UM1
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 230 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260630 HB725-1
EAN/GTIN 4062406766009

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač