Cuţit de strunjit 25/08 mm

Cod articol: 260611 25/08
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare Neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SRDCN 2525M08
Plăcuţă amovibilă compatibilă RC.T 0803
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 16,5 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 16,4 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 29
Unghi de reglare κ 30 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260611 25/08
EAN / GTIN 4062406059378

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii
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
    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături