Cuţit de strunjit 20/08 mm

Cod articol: 260606 20/08
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SRGCR/L 2020K08
Plăcuţă amovibilă compatibilă RC.T 0803
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 14,7 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 29
Unghi de reglare κ 30 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260606 20/08
EAN / GTIN 4062406059439

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii
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
    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături