DCMT 11T304, Nuance: IC807

Réf.: 260511 IC807
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
484 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Nombre de lèvres 2 pc.
Désignation de la plaquette DCMT 11T304
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
rayon d’angle R 0,4 mm
Revêtement PVD
Classe de tolérance M
Série ISOTURN
Référence fabricant DCMT 11T304-M3M IC807
Forme de base rhombique
Epaisseur plaquette S 3,97 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 11,6 mm
Diamètre plaquette d 9,52 mm
angle de dépouille standard, arête principale 7 degré
Code ISO DCMT 11T304
Diamètre du trou de fixation 4,4 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 0,8 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 3 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,4 mm
Profondeur de coupe ap, max. 3 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 30 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 80 m/min
Avance, min. fz 0,1 mm/tr
Avance, max. fz 0,3 mm/tr
Epaisseur de plaquette T 3,97 mm
Codage du point de séparation plaquette DCMT 11T304
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier inoxydable (M)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe Interrompue

Identification et classification

Référence article 260511 IC807
EAN / GTIN 7291075423761
Réf. fabricant 3320692

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.