{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de base | rhombique | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 2,38 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 3,47 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe l | 7,8 mm | |
| Hauteur de l’arête de coupe | 2,38 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 6,35 mm | |
| rayon d’angle R | 0,2 mm | |
| angle de pointe | 55 degré | |
| largeur de chanfrein des méplats C | 0 mm | |
| angle de chanfrein des méplats | 0 degré | |
| angle de coupe | 18 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| angle de dépouille standard, arête principale | 0 degré | |
| Code ISO | DCGT070202 | |
| Diamètre du trou de fixation | 3 mm | |
| Nuance de coupe | HC | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PR1725 | |
| Revêtement | Megacoat Nano | |
| Nuance | PR1725 | |
| Epaisseur de plaquette T | 2,38 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | DC0702023N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | DC0702023N | |
| Désignation de la plaquette | DCGT070202 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | G | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Poids | 2 g | |
| Sommaire | 10 pc. |
| Référence article | 260381 PR1725 | |
| EAN / GTIN | 4960664923410 | |
| Réf. fabricant | DCGT070202MFP-SKS | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |