Keičiama tekinimo plokštelė DC.T 11T302, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 260356 CU7010
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    9,78 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    8,15 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
671 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Pjaustymo plokštelės žymuo DCMT 11T302
Rūšis CU7010
Įrankio medžiaga Kermetas
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Kampo spindulys R 0,2 mm
Danga be dangos
Tolerancijos klasė M
Drožlialaužio modelis SS
Sausas apdirbimas tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Bazinė forma rombo fromos
Pjovimo plokštės storis S 3,97 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo plokštės skersmuo d 9,52 mm
Kampų kampas 55 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 7 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 7 laipsniai
ISO-Code DCMT 11T302
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 4,4 mm
Cutting depth, recommended working area, min. 0,2 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 1,5 mm
Cutting depth ap, min. 0,15 mm
Cutting depth ap, max. 2,75 mm
Cutting speed, main application, min. 90 m/min
Cutting speed, main application, max. 210 m/min
Cutting speed, secondary application, min. 80 m/min
Cutting speed, secondary application, max. 140 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/aps.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/aps.
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas P10
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas P10
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas P10
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas CU7010
Pjovimo plokštės storis T 3,97 mm
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė DC11T3023N
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 DC11T3023N
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms plienas (P)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260356 CU7010
EAN / GTIN 4045197668967
Gamintojo numeris 260356 CU7010
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
Uni
 
nepertraukiamas
 
sausasis