{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,97 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 9,7 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,97 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,525 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Cod ISO | CCMT 09T308 | |
| Execuție spargere așchii | MQ | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | SW05 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | SW05 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,97 mm | |
| Denumire Inserție de tăiere | CCMT09T308 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Titan | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 4 g |
| Cod articol | 260098 SW05 | |
| EAN / GTIN | 4960664629497 | |
| Număr producător | TWH00492 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |