• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 260098 SW05
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 9,7 mm
Höhe Schneidkante 3,97 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Spanwinkel 0 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
ISO-Code CCMT 09T308
Ausführung Spanbrecher MQ
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung SW05
Beschichtung unbeschichtet
Sorte SW05
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Bezeichnung Schneidplatte CCMT09T308
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Titan
Toleranzklasse M
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 4 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260098 SW05
EAN / GTIN 4960664629497
Herstellernummer TWH00492
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuierlich
 
nass maximal