• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCMT 09T308, pentru prelucrare de finisare

Cod articol.: 260098 CCX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 3,97 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 9,7 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 9,7 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,97 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,525 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 80 grad
Lățimea șanfrenului C 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Cod ISO CCMT09T308
Diametrul orificiului de fixare 4,7 mm
Execuție spargere așchii PP
Material tăiș HC-P
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător CCX
Strat de acoperire TiCN
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere CC09T3083N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 CC09T3083N
Denumire Inserție de tăiere CCMT09T308
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 20 g
Cuprins 10 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 260098 CCX
EAN / GTIN 4960664911233
Număr producător TMJ40005
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
continu
 
Uscat