• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 060202, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 260091 PR1725
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 2 ks
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Označení řezné destičky CCGT 060202
Typ PR1725
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Rohový rádius R 0,2 mm
Povlak PVD
Toleranční třída G
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 2,38 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Průměr řezné destičky d 6,35 mm
Rohový úhel 80 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupně
ISO kód CCGT 060202
Průměr Upevňovací díry 3 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,2 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 1,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu ap, max 2 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 200 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 50 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 150 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,03 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/ot.
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-M15
Řezné materiály, označení výrobce PR1725
Tloušťka řezné destičky T 2,38 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky CC.T 060202
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CC0602023N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260091 PR1725
EAN / GTIN 4960664923342
Číslo výrobce TLM40217
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální