TNGA 160404 HART

Artikl br.: 255842 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
245 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje primjene TVRDO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice TNGA 160404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta PT600M
Rezni materijal Keramika
Uvjetovanost reza kontinuirano
Stanje S02025
Dubina reza ap 0,1 mm - 0,9 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 255842 HART
EAN / GTIN 4960664546343
Broj proizvođača TCV06601

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
200
Čelik < 60 HRC
H
160
Čelik < 67 HRC
H
140
kontinuirano
 
suho
 
Čelik < 55 HRC
H
Čelik < 60 HRC
H
Čelik < 67 HRC
H
GG(G)
K

Opis

Izvedba:

MEGACOAT prevučene keramičke izmjenjive pločice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata