TNGA 160404 HART

Artikelnummer: 255842 HART
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
265 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied HARD
ISO-code wisselplaat TNGA 160404
Hoekradius 0,4 mm
Soort PT600M
Snijmateriaal Keramiek
Snedecondities continu
Aanschuining S02025
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,9 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255842 HART
EAN/GTIN 4960664546343
Nummer fabrikant TCV06601

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
200
Staal < 60 HRC
H
160
Staal < 67 HRC
H
140
Continu
 
droog
 
Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
GG(G)
K

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate keramische wisselplaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder