{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNGA 080404 | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Categorie | KBN25M | |
| Materialul sculei | CBN | |
| Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
| Modelul muchiilor aşchietoare | MET | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 180 m/min | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 255686 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664530038 | |
| Număr producător | TBZ07211 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |