Plaquette de tournage WNGA 080404, CBN (0°)

Réf.: 255686 MET
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant WNGA 080404
Usinage à sec adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Forme de base rhombique
Largeur de plaquette 8,69 mm
Epaisseur plaquette 4,76 mm
Longueur de plaquette 8,69 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 8,69 mm
Hauteur arêtes 4,76 mm
Diamètre de plaquette 12,7 mm
Rayon d’angle 0,4 mm
Angle de pointe 80 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Code ISO WNGA 080404
Exécution brise-copeaux MET
Nuance de coupe BN
Groupe d’usinage H (matériaux durs)
Groupe d’applications d’outillage H01-H15
Nuances de coupe, désignation du fabricant KBN25M
Revêtement MEGACOAT
Nuance KBN25M
Epaisseur de plaquette 4,76 mm
Type de fixation de la plaquette W (sans alésage, avec coin)
Codage du point de séparation plaquette WN0804042N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 WN0804042N
Désignation de la plaquette WNGA 080404
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 3 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier trempé (H)
Classe de tolérance G
Procédé d’usinage elargissement (BAB)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation systeme de serrage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage (T)
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 3 pc.
Poids 10 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 255686 MET
EAN / GTIN 4960664530038
Réf. fabricant TBZ07211
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 ou 3 arêtes par plaquette avec chanfreinage spécial pour optimisation en coupe intermittente.