WNGA 080404 MET

Codice art.: 255686 MET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNGA 080404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo KBN25M
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio leggermente interrotto
Esecuzione del tagliente MET
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 180 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255686 MET
EAN / GTIN 4960664530038
Codice del produttore TBZ07211

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti al CBN con rivestimento MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 o 3 taglienti per inserto con speciale smussatura per ottime prestazioni nel taglio interrotto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili