{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | WNGA 080404 | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Clase | KBN25M | |
| Material de corte | CBN | |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
| Ejecución de la arista de corte | MET | |
| Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 180 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 3 | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 255686 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664530038 | |
| Número del fabricante | TBZ07211 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |