CNGA 120408 MET

Cod articol: 255616 MET
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNGA 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie KBN25M
Materialul sculei CBN
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Modelul muchiilor aşchietoare MET
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255616 MET
EAN / GTIN 4960664507108
Număr producător TBZ01461

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
MultiEdge Tough; plăcuţe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tăişuri, cu formă specială pentru optimizarea tăierii întrerupte.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături