Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNGA 120408, CBN (0°)

Artiklové číslo: 255616 MET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální omezené použití
Mokré maximální omezené použití
Označení výrobce CNGA120408S01730MET KBN25M
Suché obrábění vhodný
Olej omezené použití
Vzduch vhodný
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 12,896 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 12,896 mm
Průměr řezných destiček 12,7 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód CNGA 120408
Délka wiperu axiální 2,6 mm
Řezný materiál BN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Skupina použití nástroje H01-H15
Řezné materiály, označení výrobce KBN25M
Povlak MEGACOAT
Typ KBN25M
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CN1204082N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CNGA 120408
Označení řezné destičky CNGA120408S01730MET
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ne
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 10 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255616 MET
EAN / GTIN 4960664507108
Číslo výrobce TBZ01461
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 popř. 3 břity u každé vyměnitelné destičky se speciálním tvarem pro optimalizaci při přerušovaném řezu.