CNGA 120408 MET

Réf.: 255616 MET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNGA 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance KBN25M
Type d'outils CBN
Condition de coupe Légèrement intermittente
Type d'arête de coupe MET
Prof. coupe ap 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255616 MET
EAN / GTIN 4960664507108
Réf. fabricant TBZ01461

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 ou 3 arêtes par plaquette avec chanfreinage spécial pour optimisation en coupe intermittente.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier