CNGA 120408 MET

Cikkszám: 255616 MET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNGA 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség KBN25M
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Vágóél kivitel MET
Fogásmélység ap 0,1 mm - 0,3 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255616 MET
EAN / GTIN 4960664507108
Gyártó száma TBZ01461

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák.
MultiEdge Tough; váltólapkánként 2 ill. 3 él speciális élalakkal megszakított felületek esetén az optimalizálás érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz