HFHL 25-25-4T12 Bară de strunjire compactă, pentru canelare axială și placare, Dmin 25 mm

Cod articol.: 2500176
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIFACE
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 150 mm
Lăţime b2 25 mm
Înălţime h1 25 mm
Lăţime de canelare w 4 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol 2500176
EAN / GTIN 7291075032925
Număr producător 2500176
L-Număr L23920 2148

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire compactă, pentru canelare axială și placare, Dmin 25 mm

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 29 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25.6 mm
  • Lungimea capului (LH): 39 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm