Există o alternativă la acest produs

VNMG 160408 CA4515

Cod articol: 251824 CA4515
Reducere
21,86 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,04 € 21,86 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,70 € 18,21 € / buc.
La cerere
În stoc
279 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VNMG 160408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie CA4515
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii STD
Adâncime de tăiere ap 0,75 mm - 3 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,7 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 m/min - 360 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251824 CA4515
EAN / GTIN 4960664600380
Număr producător TJH07551

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături